すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944B-15

品名 : 16.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番CD-16040
用途船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に利用される熱収縮チューブ収縮前内径16.0mm
収縮後内径4.0mm収縮後肉厚2.0mm
全長500mm収縮開始温度80℃
最低完全収縮温度110℃収縮率25%(4:1)
耐電圧600V材質ポリオレフィン
使用温度範囲-55~125℃カラー
入数4本
ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。
収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。
RoHS10対応品
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/30 23:31現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1181ページ
バリエーション一覧
EA944B-11 4.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)
EA944B-13 8.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)
EA944B-15 16.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)
EA944B-17 24.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)
EA944B-19 52.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)
ウェブカタログ画像
4本入り 画像はEA944B-13
  • 4本入り 画像はEA944B-13
  • D:16.0mm、D1:4.0mm\nT1:2.0mm
  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top