すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WJ-2

品名 : 450g/φ25x325mm 溶接・チッピングハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番NKH-10
用途溶接時スラグやスパッタをたたいて落とす全長325mm
ヘッド幅(刃幅)25mmヘッド全長183mm
頭重量320g全重量450g
頭形状一方はポンチ、もう一方は25mm幅プレートヘッド材質機械構造用炭素鋼(S53C)
木柄材質
完全焼入、硬度:HRC 55°~60°
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/19 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0094ページ
バリエーション一覧
EA575WJ-1 300g/φ20x300mm 溶接・チッピングハンマー
EA575WJ-2 450g/φ25x325mm 溶接・チッピングハンマー
ウェブカタログ画像
  • 一方はポンチ、もう一方は20mm幅プレート

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top