すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WL-1

品名 : 0.9kg/300mm 両頭ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OHW-2G
用途鉄工作業全般に全長300mm
頭径37mmヘッド長105mm
頭重量0.9kg全重量1.1kg
柄材質ファイバーグラス(ゴムグリップ付)使用温度-20~50℃
強打撃用
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
<使用上の注意>
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
販売価格

4,170(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/22 03:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0110ページ
バリエーション一覧
EA575WL-1 0.9kg/300mm 両頭ハンマー
EA575WL-2 1.3kg/360mm 両頭ハンマー
EA575WL-3 1.8kg/450mm 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ110ページ
  • エスコ便利カタログ111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top