すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WR-20A

品名 : 150g/φ18x280mm ソフトハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OF-012
用途機械などの修理、ジグなどの取り付け・取外し、木製品の組み立てに全長(mm)280
頭径(mm)18ヘッド長70mm
頭重量(g)80全重量(g)150
ヘッド硬度HDD 60°材質ヘッド本体:鋳鉄
頭:硬質塩化ビニール
柄:木製(樫)
クサビ:ダクタイル鋳鉄(FCD450)
使用温度4~80℃
頭部本体は鉄を使用していますので、打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いPVC製で取り替え可能!
手になじみやすいテーパー状の柄
交換用ヘッド:EA575WS-20A
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 09:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0113ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575WR-20A 150g/φ18x280mm ソフトハンマー
    EA575WR-25A 250g/φ23x300mm ソフトハンマー
    EA575WR-33A 360g/φ33x300mm ソフトハンマー
    EA575WR-35A 520g/φ33x330mm ソフトハンマー
    EA575WR-50A 800g/φ48x350mm ソフトハンマー
    EA575WR-51A 1000g/φ48x350mm ソフトハンマー
    その他関連
    部品EA575WS-20A : 18mm ソフトハンマーヘッド
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA575WR-33Aです。
    • ※画像はEA575WR-33Aです。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ112ページ
    • エスコ便利カタログ113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top