すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WS-125

品名 : φ25mm/ 180g プラスチックハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番PL-05VLT
用途機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外し、木製品の組み立てに頭重量180g
頭径25mm全長280mm
ヘッド長89mm全重量280g
材質頭:PVC
ヘッド本体:鋳鉄(FC)
柄:ポリプロピレン(PP)
クサビ:アルミダイカスト(ADC12)
グリップ・ヘッドカバー:ポリ塩化ビニル(PVC)
ヘッド硬度HDD 60°
使用温度4~50℃
ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付き
柄尻でも叩くことのできる、軽くて強いポリプロピレン柄を採用
次世代型グリップデザインで、握りやすくすべりにくい
ヘッドは衝撃に強いPVC製
交換用ヘッド:EA575WS-225
<使用上の注意>
使用温度は、4℃~50℃です。
頭部と柄に抜けやガタツキが無いことを確認し、使用してください。
過激なご使用により、柄や打撃面にカケが生じる場合がありますので
保護メガネや防具を装着し、周囲の安全を確認し、使用してください。
販売価格

1,900円(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 01:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0116ページ
バリエーション一覧
EA575WS-125 φ25mm/ 180g プラスチックハンマー
EA575WS-132 φ32mm/ 340g プラスチックハンマー
EA575WS-138 φ38mm/ 560g プラスチックハンマー
EA575WS-142 φ46mm/ 900g プラスチックハンマー
その他関連
部品EA575WS-225 : φ25mm プラハンマー交換ヘッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top