すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WS-20A

品名 : 18mm ソフトハンマーヘッド

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OH-20H
適合品番EA575WR-20A材質硬質塩化ビニール
頭径18mm
ソフトハンマー交換用ヘッド
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/28 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0113ページ
バリエーション一覧
EA575WS-20A 18mm ソフトハンマーヘッド
EA575WS-25A 23mm ソフトハンマーヘッド
EA575WS-35A 33mm ソフトハンマーヘッド
EA575WS-50A 48mm ソフトハンマーヘッド
その他関連
本体EA575WR-20A : 150g/φ18x280mm ソフトハンマー
ウェブカタログ画像
※画像はEA575WS-35Aです。
  • ※画像はEA575WS-35Aです。

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top