すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WS-238

品名 : φ38mm プラハンマー交換ヘッド

仕様

メーカーオーエッチ工業型番PLH-15
サイズ(mm)W:φ38、H:34、A:φ19、B:16材質PVC
使用温度4~50℃硬度HDD 60°
EA575WS-138用交換ヘッド
衝撃に強いPVC製
販売価格

595円(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/06 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0116ページ
バリエーション一覧
EA575WS-225 φ25mm プラハンマー交換ヘッド
EA575WS-232 φ32mm プラハンマー交換ヘッド
EA575WS-238 φ38mm プラハンマー交換ヘッド
EA575WS-246 φ46mm プラハンマー交換ヘッド
その他関連
本体EA575WS-138 : φ38mm/ 560g プラスチックハンマー
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top