すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WT-303

品名 : φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OS-40G
用途機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に頭重量600g
頭径43mm全長385mm
ヘッド長124mm全重量800g
材質頭:ナイロン・ポリエチレン
柄:グラスファイバー
鋼球:スチールショット
ロールピン:炭素鋼
クサビ:グラスファイバー
グリップ:塩化ビニル
接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤
使用温度-10~50℃
強打撃用
ショックレス構造
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少
ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。
替えヘッド:白(EA575WT-323)、緑(EA575WT-343)
<使用上の注意>
過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。
販売価格

10,800円(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0116ページ
バリエーション一覧
EA575WT-301 φ 32mm/ 450g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-303 φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
その他関連
部品EA575WT-323 : φ43mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
部品EA575WT-343 : φ43mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top