すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WT-323

品名 : φ43mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OS-40W
サイズ(mm)W1:φ43、W2:φ43、W3:39φ、H1:34、H2:15色白
ロールピンサイズφ3×43mm材質ポリエチレン
付属品ロールピン×1本
EA575WT-303用交換ヘッド
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0116ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575WT-321 φ32mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
    EA575WT-322 φ38mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
    EA575WT-323 φ43mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
    EA575WT-341 φ32mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
    EA575WT-343 φ43mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
    EA575WT-344 φ51mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
    その他関連
    本体EA575WT-303 : φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
    ウェブカタログ画像
    • ロールピン付き

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ116ページ
    • エスコ便利カタログ117ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top