すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WT-328

品名 : φ84mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OS-90W
サイズ(mm)W1:φ84、W2:φ90、W3:φ76、H1:70、H2:31ロールピンサイズφ8×90mm
材質ポリエチレン
付属品ロールピン×1本
EA575WT-308用交換ヘッド
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/04 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0116ページ
バリエーション一覧
EA575WT-326 φ60mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-327 φ74mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-328 φ84mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-329 φ94mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
EA575WT-330 φ108mm ハンマーヘッド(ポリエチレン)
その他関連
本体EA575WT-308 : φ 84mm/5000g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
  • ロールピン1本付き

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top