すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WT-46

品名 : 640g/φ46x310mm 無反動ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番COM-10
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外しに全長310mm
頭径46mmヘッド長98mm
全重量640g材質ウレタン樹脂
使用温度-20~80℃ヘッド硬度HDD 40℃
ウレタン樹脂による一体成型型なので柄折がなく安全
ショックレス構造で作業がしやすい
打撃時、火花が出ません
<使用上の注意>
・ハンマーをコテとして使用しないでください。
・過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね・手袋を着け、周囲の安全を確認してご使用ください。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/24 19:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0113ページ
バリエーション一覧
EA575WT-34 430g/φ34x275mm 無反動ハンマー
EA575WT-46 640g/φ46x310mm 無反動ハンマー
EA575WT-50 920g/φ50x345mm 無反動ハンマー
EA575WT-66 1400g/φ62x380mm 無反動ハンマー
ウェブカタログ画像
  • ショックレス構造

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top