すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WV-26

品名 : φ46mm/2600g 鉛ハンマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番NH-50
用途機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に全長420mm
頭径46mmヘッド長114mm
頭重量2.4kg全重量2.6kg
材質頭:鉛、柄:木、クサビ:アルミダイカスト(ADC12)ヘッド硬度HRL 55°
鉛は柔らかく重いので対象物に傷をつけずに強打でき、打撃力の調整がしやすいハンマーです。
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA575WV-26 φ46mm/2600g 鉛ハンマー
EA575WV-27 φ48mm/2900g 鉛ハンマー
EA575WV-28 φ51mm/4500g 鉛ハンマー
EA575WV-29 φ53mm/5200g 鉛ハンマー
EA575WV-30 φ57mm/6400g 鉛ハンマー
ウェブカタログ画像
●画像はEA575WV-27です。
  • ●画像はEA575WV-27です。

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top