すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-216

品名 : 有線マウス(Type-C/静音スイッチ)

USB Type-Cコネクタを搭載した小型で持ちやすい有線ブルーLEDマウス。全ボタンに静音スイッチを採用。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-BLC156BK
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
分解能1000・1600・2400・3200カウント/インチ※カウント切り替えボタン付き。読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン静音左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン
サイズW61.8×D98.2×H36.7mm重量約80g
ケーブル長約1.5mセット内容マウス、取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。※機種により対応できないものもあります。  ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。対応OSWindows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12~10.15iPadOS 13~15ChromeOSAndroid 7.0~12
USB Type-Cコネクタを搭載した、小型で持ちやすい形状の有線マウスです。
USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみの対応です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/02 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1864ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top