すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983XB

品名 : エンボスマーカー(ステンレスバンド用)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番ID4002
全長285mmバンドサイズ12.7mm×0.13mm×6m
厚み0.2mmバンド材質ステンレス
重量1kg付属品バンド2巻、エンボス文字盤2個(各1個ずつ装着済)
高さ100mm幅95mm
ケースサイズ320×130×130mm
ステンレスバンドに刻印ができます。
文字盤「0」と「O」、「1」と「I」は併用です。
販売価格

198,000円(税抜)/ 217,800円(税込)

カタログ価格

198,000円(税抜)/217,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ1114ページ
その他関連
オプションEA983XB-1 : 12.7mmx6m マーキングバンド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
バンド1個本体装着済
  • バンド1個本体装着済
  • 刻印例
  • 文字盤

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top