すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-310

品名 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)

標準セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、ダイヤル錠タイプ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-39S
取付可能スロット標準サイズワイヤー長/2.0mワイヤー直径/5.0mm
重量164g材質本体ロック/亜鉛合金ワイヤ/鉄+PVC
取り付け可能スロットサイズ3×7mmワイヤー色シルバー
セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類 1.5mm、1.0mm、0.5mm各1個)対応機種標準スロット(3×7mm)を持つノートパソコンなど。<ご注意>※約3.2×4.5mmのNobleロック、約2.5×6mmのnanoロックのセキュリティスロットには対応しません。
標準スロット(3×7mm)に簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
アイコン
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1915ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top