すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-230

品名 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)

標準、nanoの2種のセキュリティスロットに対応。4桁ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤー。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-92
取付可能スロット標準、Nanoサイズシリンダサイズ(直径)/17mmワイヤー長/約1.8mワイヤー直径/約4.5mm
仕様ダイヤル(4桁)取り付け可能スロットサイズ3×7mm、2.5×6mm※3.2×4.5mmには対応しません。
ワイヤー部材質亜鉛(ビニールコーティング加工あり)暗証番号桁数4桁
本体形状一体型セット内容セキュリティワイヤー本体×1
対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのNanoロック全てに対応します。※3.2×4.5mmのNobleロックには対応しません。※SLE-19Pには対応しません。
標準、Nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(Nobleは不対応です)
4桁の暗証番号を設定できます。(何度でも変更可能です)
シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器にキズが付くのを防ぎます。 ※3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのNanoロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのNobleロックには不対応です)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願いします。
販売価格

4,150円(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1914ページ
バリエーション一覧
EA983TS-229 φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
EA983TS-230 φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
その他関連
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top