すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-227

品名 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)

3種のセキュリティスロットに対応。シリンダ錠タイプのセキュリティワイヤー。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-89
取付可能スロット標準、Noble、Nanoサイズシリンダサイズ(直径)/約15.6mm(ボタン部含め33.2mm)ワイヤー長/2mワイヤー直径/4.4mm
仕様シリンダ(鍵)重量約136g
取り付け可能スロットサイズ3×7mm※3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します。マスターキー対応対応
ワイヤー部材質亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2
対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのNobleロック、2.5×6mmのNanoロック全て
標準、Noble、Nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤーです。
各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。
シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。
ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器にキズが付くのを防ぎます。 ※3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのNobleロック、2.5×6mmのNanoロック全てに対応します。
販売価格

7,610円(税抜)/ 8,371円(税込)

カタログ価格

7,610円(税抜)/8,371円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1914ページ
バリエーション一覧
EA983TS-227 φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
EA983TS-228 φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top