すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-309

品名 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ

セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。鍵No.1。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-44S-1
取付可能スロット標準入数1
サイズワイヤー長/2.0mワイヤー直径/4.4mmシリンダ部直径/9.8mm重量98g
カラー本体/シルバーワイヤー/シルバー取り付け可能スロットサイズ3×7mm
セット内容本体×1、鍵×2対応機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取り付け後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
鍵がすべて同一の鍵番号同一製品です。
販売価格

4,840円(税抜)/ 5,324円(税込)

カタログ価格

4,840円(税抜)/5,324円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1914ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top