すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-51

品名 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-21
サイズワイヤー長:1.0m
ワイヤー直径:1.6mm
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1
取付可能スロット標準対応スロットサイズ7(W)×3(H)mm
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すようにしてください。
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1914ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像
  • ①取り付け部品Bをセキュリティスロットに差し込み90°回転させます。
  • ②部品Aにマウス、テンキーなどのケーブルを引っ掛けます。(※直径5mmまでのケーブルに対応)
  • ③部品Aを部品Bにかぶせます。
  • ④ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。
  • ⑤部品A・Bの穴にワイヤーを通し、カギをかけます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top