すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WV-53

品名 : 800g/φ30x320mm 銅ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番FH-15
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業に全長320mm
頭サイズφ30×96mm頭重量(g)700
全重量800gヘッド硬度HB 80°
材質頭:銅、柄:木
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
販売価格

7,880(税抜)/ 8,668円(税込)

カタログ価格

7,880円(税抜)/8,668円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/28 09:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0112ページ0185ページ
バリエーション一覧
EA575WV-51 300g/φ20x300mm 銅ハンマー
EA575WV-52 500g/φ25x320mm 銅ハンマー
EA575WV-53 800g/φ30x320mm 銅ハンマー
EA575WV-54 1000g/φ32x360mm 銅ハンマー
EA575WV-55 1400g/φ36x390mm 銅ハンマー
ウェブカタログ画像
  • ヘッド形状

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top