すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WV-63

品名 : 1000g/φ32x300mm 銅ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番FH-20LT
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業に全長300mm
頭サイズφ32×107mm頭重量800g
全重量1000g材質頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)
ヘッド硬度HB 80°
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/28 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0112ページ0185ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA575WV-61 500g/φ25x280mm 銅ハンマー
    EA575WV-62 800g/φ30x280mm 銅ハンマー
    EA575WV-63 1000g/φ32x300mm 銅ハンマー
    EA575WV-64 1400g/φ36x340mm 銅ハンマー
    EA575WV-65 1800g/φ38x375mm 銅ハンマー
    EA575WV-66 2200g/φ43x375mm 銅ハンマー
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ112ページ
    • エスコ便利カタログ113ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top