すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WV-83

品名 : 48mmx 310g 木ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番WH-48
用途板金作業全般、ワーク、キズを付けたくない場合に全長360mm
頭サイズφ48×150mm頭重量220g
全重量310g材質
※全長にはヘッドから突き出た部分の長さ20mmを含みます。
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/28 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0117ページ
バリエーション一覧
EA575WV-81 36mmx 190g 木ハンマー
EA575WV-82 42mmx 280g 木ハンマー
EA575WV-83 48mmx 310g 木ハンマー
EA575WV-84 60mmx 410g 木ハンマー
EA575WV-85 75mmx 600g 木ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top