すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WZ-1

品名 : 290mm ハイインパクトハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドは硬質樹脂で銅ハンマーの代わりにもなります

仕様

頭重量420g頭径25mm
全長290mm材質頭:硬質樹脂
柄:グラスファイバー
替ヘッドEA575WZ-11~-14
ヘッドは硬質樹脂で銅ハンマーの代わりにもなります。
販売価格

3,020(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/26 03:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0113ページ

代替品

EA575WR-25A
バリエーション一覧
EA575WZ-1 290mm ハイインパクトハンマー
EA575WZ-2 310mm ハイインパクトハンマー
EA575WZ-3 330mm ハイインパクトハンマー
EA575WZ-4 345mm ハイインパクトハンマー
その他関連
部品EA575WZ-11 : 25mm 交換ヘッド(EA575WZ-1用)
部品EA575WZ-12 : 31mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用)
部品EA575WZ-13 : 35mm 交換ヘッド(EA575WZ-3用)
部品EA575WZ-14 : 40mm 交換ヘッド(EA575WZ-4用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top