すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575YE

品名 : 400g/23x280mm 電工用ハンマー(17mmソケット付)

カタログ訂正

25/11/11 頭サイズ:(誤)24mm (正)23×22mm (9049 No.56,57)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番00163
用途電気・設備作業用金鎚型
全長280mm頭の全長105mm
頭サイズ23×22mm重量400g
17mmソケット付
ゴムグリップ付
横打ちができます。
販売価格

3,530(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/27 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0230ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ230ページ
  • エスコ便利カタログ231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top