すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575YG-8

品名 : φ29x360mm 先切ハンマー(ブロンズヘッド)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番80319
全長360mm頭の全長128mm
頭径φ29mm頭重量350g
全重量480g材質炭素工具鋼
木柄
高級感漂うブロンズ仕上げです。
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0118ページ

代替品

EA575Y-8
  • 品番

    EA575Y-8

  • コメント

    サイズご確認下さい

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top