すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576AD

品名 : 3.0 - 20mm パンチ&ダイスセット

仕様

サイズ(直径)3・4・5・6・7・8・10・12・16・20mm
(外径10サイズ、内径用パイロット9サイズ)
能力(板厚)鉄・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、
ステンレス・ハイカーボンスチール・バネ鋼:0.26mm以下
プレートサイズ89×76×25(H)mmケースサイズ220×105×50mm
総重量約1.1kg
シム等薄い金属のワッシャー、ガスケットの製作に最適
販売価格

80,600(税抜)/ 88,660円(税込)

カタログ価格

80,600円(税抜)/88,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/27 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1304ページ
バリエーション一覧
EA576AD 3.0 - 20mm パンチ&ダイスセット
EA576AD-1 1/8"- 3/4" パンチ&ダイスセット
その他関連
オプションEA576AD-5 : パンチ&ダイ用スタンド
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top