すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576AD-5

品名 : パンチ&ダイ用スタンド

仕様

適合品番EA576AD、AD-1、AD-2用材質スチール
プレート受部サイズ90×77×10mm全高87mm
重量316g
パンチ&ダイスセットのプレートを手で押さえる必要がない為、安全に作業が出来ます。
パンチ&ダイスセットを動かすのではなく、対象のシート・板を動かすので、
位置決めが容易ですので、スムーズな連続作業が可能です。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/27 04:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1304ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top