すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576BB-1

品名 : 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番018455
4種替刃セット
<セット内容>
サイズ:φ3.3mm(1組)
サイズ:φ4.1mm(1組)
サイズ:φ4.9mm(1組)
サイズ:φ6.2mm(1組)
適合本体EA576BB用パンチ能力(アルミニウム)φ3.3(3.0mm)・φ4.1(2.0mm)・φ4.9(2.0mm)・φ6.2(1.5mm)
パンチ能力(鉄板)φ3.3(1.5mm)・φ4.1(1.5mm)・φ4.9(1.2mm)・φ6.2(0.8mm)パンチ能力(ステンレス)φ3.3(1.2mm)・φ4.1(1.0mm)・φ4.9(0.8mm)・φ6.2(0.5mm)
総重量約106g
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/30 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0101ページ
バリエーション一覧
EA576BB 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー
EA576BB-1 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top