すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-52

品名 : 2-49mm 革ポンチキット(29個組)

2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます

仕様

メーカーBOEHM<セット内容>ポンチ×29個、
衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、
チャック(EA576F-511)×1個、
センターピン×1個
ポンチサイズφ2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・13・15・17・19・21・23・25・27・29・31・33・35・37・39・41・43・45・47・49mm(29個)ハンドルサイズ81(W)×38(D)×160(H)mm
ハンドル重量545gチャックサイズφ57×32(H)mm
チャック重量265gケースサイズ320(W)×50(D)×245(H)mm
総重量2.7kgケース材質ポリプロピレン
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に
二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能
打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)
販売価格

60,200円(税抜)/ 66,220円(税込)

カタログ価格

60,200円(税抜)/66,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0573ページ
その他関連
セット商品EA576F-102 : 2mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-103 : 3mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-104 : 4mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-105 : 5mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-106 : 6mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-107 : 7mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-108 : 8mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-109 : 9mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-110 : 10mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-111 : 11mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-113 : 13mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-115 : 15mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-117 : 17mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-119 : 19mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-121 : 21mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-123 : 23mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-125 : 25mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-127 : 27mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-129 : 29mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-131 : 31mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-133 : 33mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-135 : 35mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-137 : 37mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-139 : 39mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-141 : 41mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-143 : 43mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-145 : 45mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-147 : 47mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-149 : 49mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-211 : [EA576F-31B・33・51・52・60用] 替えセンターピン
セット商品EA576F-510 : [EA576F-51,-52,-60用] 革ポンチハンドル
セット商品EA576F-511 : [EA576F-51,-52用]φ2-50mm 革ポンチチャック
ウェブカタログ画像
  • 革ポンチキット

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top