すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576H-100

品名 : 3-25mm/12個組 革ポンチセット

仕様

メーカースリーエッチ型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容12個組サイズ(mm)3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25
全長84~100mm材質革ポンチ:S45C
ケース:耐衝撃性ポリマー
ケースサイズ300×206×39(H)mm
販売価格

15,900円(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0574ページ
その他関連
セット商品EA508KD-24 : 300x206x39mm パーツケース(クリアー)
セット商品EA576H-3A : 3.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-4A : 4.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-5A : 5.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-6A : 6.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-8A : 8.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-10A : 10mm 革ポンチ
セット商品EA576H-12A : 12mm 革ポンチ
セット商品EA576H-13A : 13mm 革ポンチ
セット商品EA576H-15A : 15mm 革ポンチ
セット商品EA576H-18A : 18mm 革ポンチ
セット商品EA576H-20A : 20mm 革ポンチ
セット商品EA576H-25A : 25mm 革ポンチ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ574ページ
  • エスコ便利カタログ575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top