すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576LD-19

品名 : 19mm ハトメパンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適合品番EA576LE-19、EA576LF-19用パンチ材質可鍛鋳物
適合内径19mmサイズA:31mm、B:26mm、
C:45mm、D:105mm、
E:23mm、F:41mm、
H:61mm、J:69mm
重量1786g
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA576LD-19A
バリエーション一覧
EA576LD-10 10mm ハトメパンチ
EA576LD-12 12mm ハトメパンチ
EA576LD-14 14mm ハトメパンチ
EA576LD-16 16mm ハトメパンチ
EA576LD-19 19mm ハトメパンチ
その他関連
関連商品EA576LE-19 : 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組)
関連商品EA576LF-19 : 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
ウェブカタログ画像
画像はEA576LD-12です。
  • 画像はEA576LD-12です。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top