すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576LE-12

品名 : 12mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組)

仕様

内径12mm外径25mm
適用厚さ6.4mm材質真鍮
入数8組
ツメ付きの為、強力にかしめられます。
販売価格

830円(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/10/20 09:32現在)

更新
商品入数8販売単位袋
カタログページ2092ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576LE-7 7mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組)
    EA576LE-10 10mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組)
    EA576LE-12 12mm 真鍮ハトメ・強力爪付(8組)
    EA576LE-14 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組)
    EA576LE-16 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組)
    EA576LE-19 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組)
    その他関連
    本体EA576LD-12A : 12mm ハトメパンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ2092ページ
    • エスコ便利カタログ2093ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top