すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576LS-21

品名 : 5/8"(15.8mm) ホック(真鍮製/100組)

仕様

材質真鍮(ニッケルメッキ)ホック径5/8”(15.8mm)
重量425g入数100組
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 03:52現在)

更新
商品入数100販売単位箱
カタログページ2093ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576LS-11 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/100組)
    EA576LS-11B 1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/10組)
    EA576LS-12 1/2"(12.7mm) ホック(スチール製/100組)
    EA576LS-12B 1/2"(12.7mm) ホック(スチール製/10組)
    EA576LS-21 5/8"(15.8mm) ホック(真鍮製/100組)
    EA576LS-21B 5/8"(15.9mm) ホック(真鍮製/10組)
    EA576LS-22 5/8"(15.9mm) ホック(ステンレス製/100組)
    EA576LS-22B 5/8"(15.9mm) ホック(ステンレス製/10組)
    その他関連
    本体EA576LS-2 : 5/8"(15.9mm) ホック用パンチ
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ2092ページ
    • エスコ便利カタログ2093ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top