すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MA-0

品名 : 10mm 両面ハトメパンチ

仕様

<セット内容>両面ハトメパンチ
穴あけポンチ
ポンチ用下敷き
ハトメ(真鍮製):15組
ハトメ(アルミ製):5組
適用ハトメ内径10mm
全長255mm
両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセット
真鍮製とアルミ製、2種類のハトメ入り
ベルト・バッグ・レザー類などの補修、アクセントに
シート、幌、テントの穴の補修、補強に
ビニールハウスの穴の補修、補強に
【替ハトメ】
真鍮製:EA576MG-10、EA576ML-12
アルミ製:EA576MH-10、EA576ML-2
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 02:17現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576MA-0 10mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-1A 12mm 両面ハトメパンチ
EA576MA-2A 15mm 両面ハトメパンチ
その他関連
部品EA576MG-10 : 10mm 両面ハトメ(真鍮製/20組)
部品EA576MH-10 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
オプションEA576ML-2 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
オプションEA576ML-12 : 10mm 両面ハトメ(真鍮製/200組)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top