すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MB-10

品名 : 10mm ハトメパンチ

仕様

〈セット内容〉ハトメパンチ
穴あけ用ポンチ
10㎜ハトメ×15組
下穴ポンチ10mm
適用ハトメ内径10mmハトメ適用厚3.0mm
全長195mmハトメ玉材質アルミ
両面ハトメの取付け作業に必要な工具が揃ったパンチセット
厚紙、布地、ビニール、レザー、皮革などのハトメに
ベルト、カーテン、エプロンや袋物の穴の補修・補強・アクセントに
ビニールグリップ付
【替ハトメ】EA576MH-10、EA576ML-2
販売価格

1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2092ページ
その他関連
オプションEA576MH-10 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
オプションEA576ML-2 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top