すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576ME-1

品名 : 4.5mm ハトメ(ニッケルメッキ/250個入)

仕様

内径4.5mm適用厚4.5mm
外径7.5mm材質鉄(ニッケルメッキ)
入数250個
ハトメパンチは5mm用(EA576MB-105等)で使用可能。
販売価格

335円(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/06 02:28現在)

更新
商品入数250販売単位箱
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576ME-1 4.5mm ハトメ(ニッケルメッキ/250個入)
EA576ME-2 4.5mm ハトメ(真鍮/250個入)
その他関連
本体EA576MB-105 : 5mm 両面ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top