すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576ML-10

品名 : 7mm 両面ハトメ(真鍮製/300組)

仕様

内径7mm番手#20
適用厚2.5㎜材質真鍮(H-3100)
入数300組
袋物・カーテン・服飾などの穴の補修、補強、アクセントに
強度に優れる真鍮製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

2,020円(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:19現在)

更新
商品入数300販売単位pk
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576ML-10 7mm 両面ハトメ(真鍮製/300組)
EA576ML-11 8mm 両面ハトメ(真鍮製/200組)
EA576ML-12 10mm 両面ハトメ(真鍮製/200組)
EA576ML-13 12mm 両面ハトメ(真鍮製/100組)
EA576ML-14 15mm 両面ハトメ(真鍮製/50組)
その他関連
オプションEA576MA-11 : 7mm 両面ハトメパンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※300組入り
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top