すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576ML-2

品名 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)

仕様

内径10mm番手#25
適用厚3㎜材質アルミ(JIS:H-4000)
入数200組
布、皮革、厚紙、ビニールなどの補修・補強・製作に
サビにくく手軽に使えるアルミ製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
【使用例】
・帽子などのアクセントに
・ベルト穴の補強に
・オリジナルTシャツ作りに
※ハトメパンチは下記の【その他関連】を参照ください。
追加説明ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に!
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/06 02:10現在)

更新
商品入数200販売単位pk
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576ML-0 7mm 両面ハトメ(アルミ製/300組)
EA576ML-1 8mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
EA576ML-2 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
EA576ML-3 12mm 両面ハトメ(アルミ製/100組)
EA576ML-4 15mm 両面ハトメ(アルミ製/50組)
その他関連
オプションEA576MA-0 : 10mm 両面ハトメパンチ
オプションEA576MA-13 : 10mm 両面ハトメパンチ
本体EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス
本体EA576MB-10 : 10mm ハトメパンチ
本体EA576MB-110A : 10mm 両面ハトメパンチセット
本体EA576MP-50 : 4-15mm ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top