すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MP-1

品名 : 4mm ハトメパンチセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容・両面ハトメプライヤー
・穴あけポンチ
・穴あけ用下敷き
・プラスチック両面ハトメ
 (5色×各30組)
ハトメ内径4mm
適用厚1.0mmプライヤー全長200mm
ポンチサイズφ4mm×95mm下敷きサイズ80×40mm
ハトメカラークリアー/ホワイト/ブラック/レッド/ブルー材質ハトメ:ポリカーボネイト
リング:ナイロン樹脂
プラスチックケースサイズ215×120×45mm
両面ハトメ取付け作業に。必要な工具が揃ったプライヤーセット
エプロン・リュック・袋物・服飾などの穴の補強・補修に
ハトメは、軽量で強度があるポリカーボネート製
両面ハトメで、表・裏が美しい仕上がり
プラスチックケース入り
販売価格

5,950円(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576MP-1 4mm ハトメパンチセット
EA576MP-2 6mm ハトメパンチセット
その他関連
オプションEA576MM-11 : 4mm プラスティックハトメ(クリアー/100組)
オプションEA576MM-12 : 4mm プラスティックハトメ(白 /100組)
オプションEA576MM-15 : 4mm プラスティックハトメ(青/100組)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • プラスチックケース入り
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top