すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MP-50

品名 : 4-15mm ハトメパンチセット

仕様

名称ハトメ・ホック・カシメパンチセット
 〈セット内容〉

・プライヤータイプ(全長:200mm)
・打ち棒タイプ(全長:70mm)
・抜き棒
・下穴用ポンチ:φ3、4、5、7、 8、10、12、15mm
・駒(ハトメ用):4mm用、5mm用、7mm用、8mm用、10mm用、12mm用、15mm用、大カシメ用、特大カシメ用、リングホック用(各1組)
・アルミ両面ハトメ(4mm):100組
・アルミ両面ハトメ(5mm):100組
・アルミ両面ハトメ(7mm):50組
・アルミ両面ハトメ(8mm):20組
・アルミ両面ハトメ(12mm):10組
・アルミ両面ハトメ(15mm):5組
・アルミ両面ハトメ(10mm):15組
・ニッケル大カシメ:30組
・ニッケル特大カシメ:15組
・ニッケルリングホック:10組
プラスチックケース入り
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2093ページ
その他関連
部品EA576H-3A : 3.0mm 革ポンチ
部品EA576H-5A : 5.0mm 革ポンチ
部品EA576H-8A : 8.0mm 革ポンチ
部品EA576H-10A : 10mm 革ポンチ
部品EA576H-12A : 12mm 革ポンチ
部品EA576MH-8 : 8mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
部品EA576MH-10 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
部品EA576MH-12 : 12mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
部品EA576MH-15 : 15mm 両面ハトメ(アルミ製/10組)
部品EA576ML-0 : 7mm 両面ハトメ(アルミ製/300組)
部品EA576ML-1 : 8mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
部品EA576ML-2 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
部品EA576ML-3 : 12mm 両面ハトメ(アルミ製/100組)
部品EA576ML-4 : 15mm 両面ハトメ(アルミ製/50組)
部品EA576MY-21 : 15mm リングホック(真鍮/10組)
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース入り
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top