すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MS-1

品名 : 9mm カシメパンチ

仕様

適用9mm用打ち棒サイズφ12×120mm
台サイズφ35×17mm材質スチール
重量本体:105g
台:130g
腰袋、作業袋、皮袋の補修に
※カシメピンは、下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

3,980(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/04 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2093ページ
バリエーション一覧
EA576MS-1 9mm カシメパンチ
EA576MS-2 13mm カシメパンチ
その他関連
オプションEA576MV-1 : 9mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)
オプションEA576MV-11 : 9mm カシメピン(ステンレス製/100組)
オプションEA576MV-22 : 9mm/5-7mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)
オプションEA576MV-32 : 9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組)
本体EA576MT-1 : 9mm カシメパンチセット
ウェブカタログ画像
  • 適用カシメサイズ
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top