すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MT-2

品名 : 13mm カシメパンチセット

仕様

〈セット内容〉・打ち棒
・台座
・下穴用ポンチ
・大カシメ(2種類/各30組)
打ち棒サイズφ16×120mm
台座サイズφ35×17mm大カシメサイズ頭径:13mm
足長:11.5mm
材質・打ち棒、台座:スチール
・特大カシメ:鉄ニッケルメッキ/ステンレス(各30組)
重量本体:130g
台:130g
プラスチックケースサイズ175×95×30mm
腰袋、作業袋、皮袋の補修に
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/04 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2093ページ
バリエーション一覧
EA576MT-1 9mm カシメパンチセット
EA576MT-2 13mm カシメパンチセット
その他関連
部品EA576MS-2 : 13mm カシメパンチ
オプションEA576MV-2 : 13mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/60組)
オプションEA576MV-12 : 13mm カシメピン(ステンレス製/60組)
ウェブカタログ画像
  • 適用カシメサイズ
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top