すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MW-10

品名 : 10mm 両面ハトメ用ダイス

仕様

サイズ10mm用材質スチール
ハンドプレス(EA576MW、EA576MW-0)用、両面ハトメ用交換コマ
両面ハトメのカシメ作業に
販売価格

6,230円(税抜)/ 6,853円(税込)

カタログ価格

6,230円(税抜)/6,853円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 02:24現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ2092ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576MW-4 4mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-5 5mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-7 7mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-8 8mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-10 10mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-12 12mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-15 15mm 両面ハトメ用ダイス
    EA576MW-109 9mm カシメ用ダイス
    EA576MW-113 13mm カシメ用ダイス
    その他関連
    オプションEA576MG-10 : 10mm 両面ハトメ(真鍮製/20組)
    オプションEA576MH-10 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
    オプションEA576MJ-10 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)
    オプションEA576ML-2 : 10mm 両面ハトメ(アルミ製/200組)
    オプションEA576ML-12 : 10mm 両面ハトメ(真鍮製/200組)
    オプションEA576ML-22 : 10mm 両面ハトメ(ステンレス製/200組)
    本体EA576MW-0 : ハトメ用ハンドプレス(本体のみ)
    本体EA576MW : 8-15mm ハトメパンチ・プレス
    ウェブカタログ画像
    • 使用例
    • エスコ便利カタログ2092ページ
    • エスコ便利カタログ2093ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top