すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MY-21

品名 : 15mm リングホック(真鍮/10組)

仕様

リングホック頭径15mm厚み3.0mmまで
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数10組
ジーンズ・バッグのボタンなどに
厚みのあるジーンズ生地にもしっかり固定でき、ワンポイントアクセントにも便利です。
メッキ仕上げで装飾性に優れています。
4パーツ1組です。
販売価格

1,110円(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:11現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ2093ページ
バリエーション一覧
EA576MY-11 13mm リングホック(真鍮/10組)
EA576MY-21 15mm リングホック(真鍮/10組)
その他関連
本体EA576MP-50 : 4-15mm ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top