すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576TA-25

品名 : [EA576TA用] 10.7mm ダイス

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番PU-10.7D
穴あけサイズ10.7mm全長21mm
EA576TA用替ダイス
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0101ページ
バリエーション一覧
EA576TA-21 [EA576TA用] 5.7mm ダイス
EA576TA-22 [EA576TA用] 6.7mm ダイス
EA576TA-23 [EA576TA用] 7.7mm ダイス
EA576TA-24 [EA576TA用] 8.7mm ダイス
EA576TA-25 [EA576TA用] 10.7mm ダイス
その他関連
本体EA576TA : ハンドパンチャーセット
ウェブカタログ画像
※替ダイスのみです。
  • ※替ダイスのみです。
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top