ワイヤーの結束や切断に最適化された専用ヘッドで、作業効率を向上させます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 68 01 180 |
|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4mm 中硬線:φ3.2mm 硬線:φ2.5mm | 全長 | 180mm |
|---|
| 刃長 | 28mm | 重量 | 284g |
|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
|---|
| 刃硬度 | 約61HRC | 材質 | 高級特殊工具鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理) |
|---|
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) | | |
|---|
| 軟線・硬線を切断することが出来ます |
| ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です |
| ワイヤーの結束や切断に最適なヘッドで作業効率が上がります。 |
| 販売価格 | 3,320円(税抜)/
3,652円(税込)
| カタログ価格 | 3,320円(税抜)/3,652円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/09/01 22:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0257ページ |
|---|