てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 6102200 |
---|
切断能力 | 軟線:φ1.0~6.0mm、中硬線:φ4.0mm、硬線:φ3.5mm、ピアノ線:φ3.0mm | 全長 | 200mm |
---|
刃硬度 | HRC64 | 刃材質 | バナジウム電気鋼(オイル焼入、焼き戻し処理) |
---|
刃仕上げ | 磨き | ハンドル | コンフォート |
---|
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 |
販売価格 | 11,100円(税抜)/
12,210円(税込)
| カタログ価格 | 11,100円(税抜)/12,210円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/05/21 21:35現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0262ページ |
---|