すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579AJ-60

品名 : 150x100mm パテベラ(ポロアミド製/滑止付)

仕様

全長100mm刃幅150mm
材質ポリアミド重量57.4g
鈑金用
ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。
車両の微妙な曲線にも対応出来ます。
薬品性に優れています。
滑り止め付
販売価格

510円(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/28 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0124ページ
バリエーション一覧
EA579AJ-60 150x100mm パテベラ(ポロアミド製/滑止付)
EA579AJ-61 180x100mm パテベラ(ポロアミド製/滑止付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ124ページ
  • エスコ便利カタログ125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top