すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AJ-70

品名 : 240x215mm のりベラ(くし目型)

仕様

全長215mm刃幅240mm
形状角溝材質刃:鋼
柄:木製
重量(g)115
下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。
ヘラ先ギザ溝付きで一定の厚さで接着を塗り付けできます。
販売価格

1,330(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/29 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0122ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ122ページ
  • エスコ便利カタログ123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top