すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579AK-15

品名 : 64x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)

ハンマーヘッド付

仕様

全長218mm刃幅64mm
刃材質ステンレス腰の硬さ中硬
刃長102mm刃厚1mm
重量約110g
ハンマーヘッド付
フィット感のあるソフトグリップハンドル
ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 144

(2026/10/20 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0126ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA579AK-11 25x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-12 32x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-13 40x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-14 50x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-15 64x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-16 75x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-17 100x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    EA579AK-18 150x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
    ウェブカタログ画像
    • グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    • エスコ便利カタログ126ページ
    • エスコ便利カタログ127ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top